Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; 0÷8mm; NC 2-Leiter; UStrom: 85÷264VAC; 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; 0÷8mm; NC 2-Leiter; UStrom: 85÷264VAC; 150mA
Sensor: induktiv; 0÷8mm; NC 2-Leiter; UStrom: 85÷264VAC; 150mA
Artikel-Nr.:
     2805-PFI25-8AC
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     PFI25-8AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 27,5x49x10,2mm
Betriebsstrom max.: 150mA
Frequenzwechsel max.: 20Hz
Bereich: 0...8mm
Ausgangskonfiguration: NC 2-Leiter
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.