Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 60VDC; 30VAC; BNC-Stecker,beiderseitig; L: 6,096m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-POM-2249-K-240
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     2249-K-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bnc
messkabel
Hersteller: POMONA
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Betriebstemperatur: max. 50°C
Impedanz: 50Ω
Leitungslänge: 6,096m
Material für Leitungsisolation: PVC
Leitungs-Art: RG174/U
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: beiderseitig;BNC-Stecker
Herstellerserie: 2249-K
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 41,78*
€ 68,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 56,24*
€ 77,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
112202.
ab € 3,61*
Zubehör
Pomona
3283
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.