Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel
Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     2805-PRN23040
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Hersteller: PROXXON
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Setinhalt: Ratschen 1/4";Ratschen 1/2";5 Sechskantaufsätze 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0mm;2 Zündkerzenaufsätze: 16, 21mm;1/2" Kardangelenk;1/4" Kardangelenk;12 Aufsätze 1/4" in den Größen: 4-13 mm;14 Aufsätze 1/2" in den Größen: 10-32 mm;2 Kreuzschlitzaufsätze 1/4" PH1, PH2;2 Schlitzaufsätze 1/4" in den Größen: 4mm, 5,5 mm;2 Verlängerungen für 1/2" 60mm, 250mm;2 Verlängerungen für 1/4" 50mm, 100mm;2 Reduktionen: 1/2"M x 3/8"F , 1/4"M x 1/2"F;4 Torxaufsätze 1/4" in den Größen: TT20, 25, 27, 30;4 Sechskantaufsätze 1/4" in den Größen: HX3, 4, 5, 6mm;Schraubendrehergriff
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Steckschlüssel;Steckschlüsseleinsätze;6-kant
Einheitspreis: Nein
Anzahl im Set/Package: 56Stk.
#Werbeaktionen: maintenance_202308;proxxon_202311_lp
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
7
pro Satz
Frei Haus
ab € 65,73*
€ 80,96*
5 Tage
8
pro Satz
€ 4,79*
ab € 66,02*
€ 81,33*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 66,57*
€ 87,76*
2 Tage
2
pro Satz
€ 4,95*
ab € 72,44*
€ 88,46*
Lager 2805
pro Satz
€ 6,90*
ab € 96,23*
€ 123,34*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 123,34*
€ 146,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 119,87*
€ 142,65
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 114,17*
€ 135,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 108,82*
€ 129,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 103,08*
€ 122,67
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 96,23*
€ 114,51
pro Satz
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.