Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelhalter
>
Artikel
Halter; ØBündel: 22mm; weiß; ØÖffn.Mont: 8mm; RING 22/2; Buchsen: 2
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-PW-H.7325
Hersteller:
PAWBOL
Herst.-Nr.:
H.7325 -AS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.
Hersteller:
PAWBOL
Durchmesser der Montageöffnung:
8mm
Korpusfarbe:
weiß
Buchsenanzahl:
2
Kabel Zubehör-Typ:
Halter
Bündeldurchmesser:
22mm
Anwendung der Kabelzubehörteile:
zum Befestigen von Leitungen;für Ummantelungen;schutzrohre
Herstellerserie:
RING 22/2
Schaftlänge:
30mm
... >
Lager 2805
>
Kabelzubehör
>
Kabelhalter
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
kabel organizer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen