Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB auf SATA; PnP; Slim SATA weiblich,USB A-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter USB auf SATA; PnP; Slim SATA weiblich,USB A-Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-51855
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51855
EAN/GTIN:
     5901878518558
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
USB SATA Adapter
USB-A SATA Adapter
Hersteller: QOLTEC
Farbe: schwarz
Kabellänge: 0,26m
Einheitspreis: Nein
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Slim SATA weiblich
Eigenschaften des Computerzubehörs: PnP
Computer Zubehör-Typ: Adapter USB auf SATA
Ausführung: USB 3.0;SATA III
Bedienung: HDD 2,5";SSD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Weitere Suchbegriffe: adapter sata
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.