Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter; Pole: 4; für DIN-Schiene; 32A; IP20; 1200VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter; Pole: 4; für DIN-Schiene; 32A; IP20; 1200VDC
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-52611
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     52611
EAN/GTIN:
     5901878526119
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner
Hersteller: QOLTEC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 1,2kV DC
Nennstrom: 32A
Dichtheitsklasse: IP20
#Werbeaktionen:::maintenance_202308
Absicherungs-Typ: Lasttrennschalter
Anzahl der Pole: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.