Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1000uF; 16VDC; Ø10x20mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-REF1020102M016K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     REF1020102M016K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: REF
Betriebsstrom: 1,87A
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,12235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,524*
€ 112,48356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,714*
€ 111,51966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,984*
€ 108,27096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,914*
€ 102,23766
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,41*
€ 87,3579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.