Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappgriff; Polyamid; natürlich; zum Befestigen von Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnappgriff; Polyamid; natürlich; zum Befestigen von Leitungen
Schnappgriff; Polyamid; natürlich; zum Befestigen von Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-RI-MWSEB-6-01
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     MWSEB-6-01A-RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: ESSENTRA
Gehäuse-Material: Polyamid
Größe A: 13mm
Größe E: 2mm
Größe F: 4,1mm
Korpusfarbe: natürlich
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schnappgriff
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Größe B: 7,6mm
Größe C: 11,9mm
Größe D: 8,9mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0983*
€ 0,209*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 18,43*
€ 22,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.