Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; RJF; für Leitungen; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RJF54462M1
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJF54462M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: RJF
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Sperrsystem: Innenbajonett;Bajonett
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.