Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -2,5A; Idm: -10A; 1,25W; TSMT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RSQ025P03FRATR
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RSQ025P03FRATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
rohm mosfet
mosfet
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TSMT6
Drain-Source Spannung: -30V
Drainstrom: -2,5A
Widerstand im Leitungszustand: 0,2Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 4,4nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: -10A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,165*
€ 0,413*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,149*
€ 0,947*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,239* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 42,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.