Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 150V; 10A; DO201AD; Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SB10150TA-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SB10150TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Fassungsvermögen: 300pF
Rückspannung max.: 150V
Vorwärtsspannung max.: 1,05V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 200A
Leck strom: 1mA
Verpackungs-Art: Band
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,151*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.