Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 100V; 2A; DO15; Ir: 1mA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SB2100TA-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SB2100TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Fassungsvermögen: 140pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,85V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 1mA
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,235*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.