Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 50V; 5A; DO201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 50V; 5A; DO201AD
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 50V; 5A; DO201AD
Artikel-Nr.:
     2805-SB550-T
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SB550-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 0,67V
Vorwärtsstrom: 5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 150A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.