Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SOD123F; SMD; 40V; 3A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SBA340AL-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SBA340AL_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,48V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 12mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,295*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.