Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; DPAK; SMD; 40V; 3Ax2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SBR640CTT4G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SBR640CTT4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom max.: 6A
Vorwärtsspannung max.: 0,85V
Vorwärtsstrom: 3A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 75A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.