Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmesser; Stromversorgung: Batterie LR6 AA 1,5V x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmesser; Stromversorgung: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Lichtmesser; Stromversorgung: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Artikel-Nr.:
     2805-SDL400-NIST
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL400-NIST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Hersteller: EXTECH
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Standardausstattung: NIST Kalibrierungszertifikat
Messgeräte-Typ: Lichtmesser
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: luxmeter extech, luxmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 387,83*
€ 451,58*
Frei Haus
ab € 391,54*
€ 503,66*
Frei Haus
ab € 480,00*
€ 567,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,58*
€ 537,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,70*
€ 533,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,70*
€ 495,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,69*
€ 487,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,83*
€ 461,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.