Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 115VAC; 80x80x25mm; 37m3/h(±5%); 34,5dBA; 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 115VAC; 80x80x25mm; 37m3/h(±5%); 34,5dBA; 24AWG
Lüfter: AC; axial; 115VAC; 80x80x25mm; 37m3/h(±5%); 34,5dBA; 24AWG
Artikel-Nr.:
     2805-SF11580AT1082HB
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF11580AT1082HBL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,1A
Versorgungsspannung: 115V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 80x80x25mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 37m3/h (±5%)
Statischer Druck: 4,82mm H2O
Lärmbelastung: 34,5dBA
Drehzahl: 2900Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 11W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,33m
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: sunon_202110
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.