Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 1; 230VAC; 16A; weiss; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink
LogiLink
Artikel-Nr.:
     2805-SH0101
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SH0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funksteckdose
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Hersteller: LOGILINK
Farbe: weiss
Max. Betriebsspannung: 230V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Schnittstelle: WiFi
Betriebsstrom max.: 16A
Buchsenanzahl: 1
Bereich: 100...300m
Steckdosenleisten-Typ: Absichernd
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: Schukobuchsen
Steuerung: kabellos
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
332
pro Stück
€ 9,90*
ab € 9,96*
€ 14,17*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,84*
€ 16,27*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,16*
€ 24,21*
7 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,93*
€ 45,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.