Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 1; 230VAC; 16A; weiss; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink
LogiLink
Artikel-Nr.:
     2805-SH0106
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SH0106
EAN/GTIN:
     4052792066791
Suchbegriffe:
Funksteckdose
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Hersteller: LOGILINK
Farbe: weiss
Max. Betriebsspannung: 230V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Schnittstelle: WiFi
Betriebsstrom max.: 16A
Buchsenanzahl: 1
Bereich: 100m
Steckdosenleisten-Typ: Absichernd
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: Schukobuchsen
Steuerung: kabellos
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
38
pro Stück
€ 9,90*
ab € 37,08*
€ 49,12*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 39,80*
€ 54,45*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 50,32*
€ 76,37*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 58,29*
€ 80,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 65,22*
€ 84,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.