Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Quarzfaser; weiss; max.1050°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Quarzfaser; weiss; max.1050°C
Elektroisolierender Schlauch; Quarzfaser; weiss; max.1050°C
Artikel-Nr.:
     2805-SI-10-WH-10
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     SI-10-WH-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: max. 1050°C
Material: Quarzfaser
Länge: 10m
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Säuren;Temperatur
Innendurchmesser: 10mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Herstellerserie: SI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 34,242* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 463,08*
€ 551,0652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 451,77*
€ 537,6063
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 409,47*
€ 487,2693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 380,65*
€ 452,9735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 373,44*
€ 444,3936
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 342,42*
€ 407,4798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.