Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 2A; DO15; Ufmax: 0,7V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 2A; DO15; Ufmax: 0,7V
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 2A; DO15; Ufmax: 0,7V
Artikel-Nr.:
     2805-SR260-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SR260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 0,7V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 20mA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.