Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M6; 16mm2; Crimpverbindung; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M6; 16mm2; Crimpverbindung; für Leitungen
Kabelschuh: Ring; M6; 16mm2; Crimpverbindung; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-ST-087/8
Hersteller:
     ERGOM
Herst.-Nr.:
     E09KO-01010103800
EAN/GTIN:
     5900003119141
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh verzinnt
ringkabelschuh
Hersteller: ERGOM
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 16mm2
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M6
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.