Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 1,2kV; 10A; TO220AC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STPSC10H12DY
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPSC10H12DY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 25A
Vorwärtsspannung max.: 2,25V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 420A
Leck strom: 0,4mA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Dicke Kühlkörper: 1,23...1,32mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.