Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPDT; Pos: 2; ON-ON; 30A/250VAC; 30A/30VDC; SW; -10÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SW3822
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     SW3822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 2pol ein/ein
wippenschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: Panel
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuseabmessungen: 42x24x44,5mm
Montageabmessungen: 37x23mm
Ausgänge: geschraubt
Elektrische Lebensdauer: 25000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 30A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 30A / 30V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Herstellerserie: SW
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 2pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.