Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; 24AWG÷10AWG; 0,2÷6mm2; Leitung: rund,mehradrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierer; 24AWG÷10AWG; 0,2÷6mm2; Leitung: rund,mehradrig
Abisolierer; 24AWG÷10AWG; 0,2÷6mm2; Leitung: rund,mehradrig
Artikel-Nr.:
     2805-T20100
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     20100
EAN/GTIN:
     4011391201002
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: JOKARI
Leitungsquerschnitt: 0,2...6mm2
Leitungsgröße: 24AWG...10AWG
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Einheitspreis: Nein
Werkzeugmaterial: glasfaserverstärktes Polyamid
Abisolierten Leitung-Art: rund;mehradrig
Länge der abisolierten Leitung: 6...18mm
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungen: Zangenkopf ermöglicht Einsatz auch an schwer zugänglichen Bereichen;verfügt über Klingen zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel mit einem Querschnitt bis 2,5mm2
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,61*
€ 34,54*
€ 6,90*
ab € 25,41*
€ 34,55*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,49*
€ 35,07*
1 Tag
91
Frei Haus
ab € 28,99*
€ 38,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 24,60*
€ 38,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
29100
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.