Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Temperatur; digital; LCD; -50÷1000°C; Ch: 1; 182x64x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Temperatur; digital; LCD; -50÷1000°C; Ch: 1; 182x64x40mm
Messgerät: Temperatur; digital; LCD; -50÷1000°C; Ch: 1; 182x64x40mm
Artikel-Nr.:
     2805-TESTO925
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 925 0560 9250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Digitalanzeige
temperatur digitalanzeige
Hersteller: TESTO
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Äußere Abmessungen: 182x64x40mm
Anzahl Kanäle: 1
Temperatursensors-Art: Thermoelement K
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);akustische Signalisierung der eingestellten MIN/MAX Messgrenzen;1-Kanaltemperaturmessung
Messgeräte-Typ: Temperatur
Gewicht mit Batterie: 399g
Temperaturmessbereich: -50...1000°C
Messung: Temperaturen
Typ des Messgeräts: digital
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(0,5°C + 0,3%) @(-40°C...900°C);±(0,7°C + 0,5%) @(900°C...1000°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TESTO:
TESTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.