Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ELITRONIC® LIYCY; 21x0,14mm2; PVC; grau; 250V; CPR: Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; ELITRONIC® LIYCY; 21x0,14mm2; PVC; grau; 250V; CPR: Eca
Leitungen; ELITRONIC® LIYCY; 21x0,14mm2; PVC; grau; 250V; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-TKD-0500286
Hersteller:
     TKD Kabel
Herst.-Nr.:
     0500286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: TKD
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Säuren;verdünnte Basen
Leitungs-Art: ELITRONIC® LIYCY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten
Anzahl Adern: 21
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Messung;Automatik;Datenübertragung;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 7,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 21x0,14mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,352* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,55*
€ 29,2145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,98*
€ 28,5362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.