Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Temperatur; analog,Bimetall; 0÷60°C; L.Sonde: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Temperatur; analog,Bimetall; 0÷60°C; L.Sonde: 100mm
Messgerät: Temperatur; analog,Bimetall; 0÷60°C; L.Sonde: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-TMA43-14138821
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14138821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Hersteller: WIKA
Gehäusematerial: Kunststoff
Durchmesser: 63mm
Anschlüsse: G 1/2 B
Material der Abdeckung: Kupferlegierung
Messgerät-Eigenschaften: Styroporscheibe;hintere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Temperatur
Anwendung der Messgeräte: Heiztechnik
Temperaturmessbereich: 0...60°C
Sondenlänge: 0,1m
Genauigkeitsklasse: 2
Herstellerserie: A43
Messung: Temperaturen
Typ des Messgeräts: analog;Bimetall
Weitere Suchbegriffe: Zeigerthermometer, analoganzeige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,01*
€ 10,29*
€ 8,95*
ab € 12,62*
€ 18,49*
€ 5,00*
ab € 15,00*
€ 21,39*
€ 3,90*
ab € 17,14*
€ 24,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.