Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Temperatur; analog,Bimetall; 0÷60°C; L.Sonde: 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Temperatur; analog,Bimetall; 0÷60°C; L.Sonde: 160mm
Messgerät: Temperatur; analog,Bimetall; 0÷60°C; L.Sonde: 160mm
Artikel-Nr.:
     2805-TMA43-14139189
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14139189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Hersteller: WIKA
Gehäusematerial: Kunststoff
Durchmesser: 63mm
Anschlüsse: G 1/2 B
Material der Abdeckung: Kupferlegierung
Messgerät-Eigenschaften: Styroporscheibe;hintere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Temperatur
Anwendung der Messgeräte: Heiztechnik
Temperaturmessbereich: 0...60°C
Sondenlänge: 160mm
Genauigkeitsklasse: 2
Herstellerserie: A43
Messung: Temperaturen
Typ des Messgeräts: analog;Bimetall
Weitere Suchbegriffe: Zeigerthermometer, analoganzeige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,00*
€ 14,89*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,54*
€ 15,19*
€ 5,00*
ab € 22,66*
€ 31,32*
€ 3,90*
ab € 25,76*
€ 35,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.