Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Temperatur; analog,Bimetall; 0÷60°C; L.Sonde: 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Temperatur; analog,Bimetall; 0÷60°C; L.Sonde: 160mm
Messgerät: Temperatur; analog,Bimetall; 0÷60°C; L.Sonde: 160mm
Artikel-Nr.:
     2805-TMA43-31115774
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     31115774
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
analoganzeige
Hersteller: WIKA
Gehäusematerial: Stahl
Durchmesser: 100mm
Anschlüsse: G 1/2 B
Material der Abdeckung: Kupferlegierung
Messgerät-Eigenschaften: Acrylscheibe;hintere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Temperatur
Anwendung der Messgeräte: Heiztechnik
Temperaturmessbereich: 0...60°C
Sondenlänge: 160mm
Genauigkeitsklasse: 2
Herstellerserie: A43
Messung: Temperaturen
Typ des Messgeräts: analog;Bimetall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.