Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Temperatur; analog,Bimetall; 0÷60°C; L.Sonde: 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Temperatur; analog,Bimetall; 0÷60°C; L.Sonde: 200mm
Messgerät: Temperatur; analog,Bimetall; 0÷60°C; L.Sonde: 200mm
Artikel-Nr.:
     2805-TMA50-13470486
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     13470486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Zeigerthermometer
analoganzeige
Hersteller: WIKA
Gehäusematerial: Stahl
Durchmesser: 80mm
Anschlüsse: G 1/2 B
Material der Abdeckung: Kupferlegierung
Messgerät-Eigenschaften: hintere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Temperatur
Anwendung der Messgeräte: für Kälte- und Klimatechnik
Temperaturmessbereich: 0...60°C
Sondenlänge: 200mm
Genauigkeitsklasse: 2
Herstellerserie: A50
Messung: Temperaturen
Typ des Messgeräts: analog;Bimetall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 17,33*
€ 24,58*
€ 8,95*
ab € 38,94*
€ 52,66*
€ 5,00*
ab € 46,66*
€ 60,68*
Frei Haus
ab € 48,04*
€ 62,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.