Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Temperatur; analog,Bimetall; 0÷60°C; L.Sonde: 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Temperatur; analog,Bimetall; 0÷60°C; L.Sonde: 160mm
Messgerät: Temperatur; analog,Bimetall; 0÷60°C; L.Sonde: 160mm
Artikel-Nr.:
     2805-TMA52-3903885
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     3903885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Hersteller: WIKA
Gehäusematerial: Edelstahl
Durchmesser: 80mm
Anschlüsse: glatter Sensor (ohne Gewinde)
Passendes Zubehör: SWT52G-3907317;SWT52G-3907325;SWT52G-3907333;SWT52G-3907350;SWT52G-3907368;SWT52G-3907376;SWT52G-3907384;SWT52G-3907392;SWT52G-3907406;SWT52G-3907414;SWT52G-3907422;SWT52G-3907430;SWT52G-3907449;SWT52G-3907457;SWT52G-3907341
Messgerät-Eigenschaften: hintere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Temperatur
Temperaturmessbereich: 0...60°C
Sondenlänge: 160mm
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: A52
Messung: Temperaturen
Typ des Messgeräts: analog;Bimetall
Weitere Suchbegriffe: Zeigerthermometer, analoganzeige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,85*
€ 54,03*
€ 8,95*
ab € 39,76*
€ 54,15*
Frei Haus
ab € 41,86*
€ 55,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 42,42*
€ 56,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.