Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 330uF; 50VDC; Ø10x25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 330uF; 50VDC; Ø10x25mm
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 330uF; 50VDC; Ø10x25mm
Artikel-Nr.:
     2805-UEP1H331MHD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UEP1H331MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Bipolar Kondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensatorenserie: UEP
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Betriebsdauer: 1000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,9038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 437,792*
€ 520,97248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 425,192*
€ 505,97848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 398,10*
€ 473,739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 383,892*
€ 456,83148
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 361,52*
€ 430,2088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.