Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 330uF; 35VDC; Ø16x25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 330uF; 35VDC; Ø16x25mm
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 330uF; 35VDC; Ø16x25mm
Artikel-Nr.:
     2805-UES1V331MHM
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UES1V331MHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: UES
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Herstellerserie: MUSE acoustic
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,052*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,60013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 297,492*
€ 354,01548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,292*
€ 347,82748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,28*
€ 307,3532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,56*
€ 302,9264
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 240,052*
€ 285,66188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.