Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 160x160x62mm; 377,4m3/h; 52dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 160x160x62mm; 377,4m3/h; 52dBA
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 160x160x62mm; 377,4m3/h; 52dBA
Artikel-Nr.:
     2805-UF16FC23-H
Hersteller:
     FULLTECH
Herst.-Nr.:
     UF16FC23BTHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: FULLTECH
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,22A
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Verbinder
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 160x160x62mm
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 377,4m3/h
Statischer Druck: 13,5mm H2O
Lärmbelastung: 52dBA
Drehzahl: 2850Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 46W
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 32 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.