Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; USB 2.0; Jack 3,5mm 3pin Stecker,USB A-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter; USB 2.0; Jack 3,5mm 3pin Stecker,USB A-Stecker
Adapter; USB 2.0; Jack 3,5mm 3pin Stecker,USB A-Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-USB-AM/JACK3.5M
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
USB Klinke Adapter
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anschluss-Typ: Adapter
Einheitspreis: Nein
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Jack 3,5mm 3pin Stecker
Anwendung Kabel/PC-Adapter: iPod shuffle
Ausführung: USB 2.0
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,17*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 2,99*
€ 3,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.