Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmesser; 0÷200000lx; Genau.Maß: ±(4% + 8 Ziffern); Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmesser; 0÷200000lx; Genau.Maß: ±(4% + 8 Ziffern); Bel: ja
Lichtmesser; 0÷200000lx; Genau.Maß: ±(4% + 8 Ziffern); Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-UT383
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT383
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie R03 AAA 1,5V x3
Äußere Abmessungen: 160x50x28mm
Beleuchtung: ja
Messbereich: 0...200000lx
Messgenauigkeit: ±(4% + 8 Ziffern)
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;Anzeige der Messbereichsüberschreitung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Taschengröße
Messgeräte-Typ: Lichtmesser
Batterie/Akku: Batterie R03 AAA 1,5V x3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.