Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmesser; 0÷199000lx; Genau.Maß: ±(4% + 8 Ziffern); Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmesser; 0÷199000lx; Genau.Maß: ±(4% + 8 Ziffern); Bel: ja
Lichtmesser; 0÷199000lx; Genau.Maß: ±(4% + 8 Ziffern); Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-UT383S
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT383S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie R03 AAA 1,5V x4
Äußere Abmessungen: 110x53x26mm
Beleuchtung: ja
Messbereich: 0...199000lx
Messgenauigkeit: ±(4% + 8 Ziffern)
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;Anzeige der Messbereichsüberschreitung
Messgeräte-Typ: Lichtmesser
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Batterie/Akku: Batterie R03 AAA 1,5V x4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.