Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; OTG,USB 3.0; USB A-Stecker,Micro-USB-B-Stecker; 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; OTG,USB 3.0; USB A-Stecker,Micro-USB-B-Stecker; 1,5m
Kabel; OTG,USB 3.0; USB A-Stecker,Micro-USB-B-Stecker; 1,5m
Artikel-Nr.:
     2805-VAS-A12-B150
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     VAS-A12-B150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Hersteller: VENTION
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Kabellänge: 1,5m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Micro-USB-B-Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Flachkabel
Ausführung: USB 3.0;OTG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.