Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 32mm; Außengew: M5; 20mm; H: 23mm; Deckel: gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 32mm; Außengew: M5; 20mm; H: 23mm; Deckel: gelb
Rändelschraube; Ø: 32mm; Außengew: M5; 20mm; H: 23mm; Deckel: gelb
Artikel-Nr.:
     2805-VCT.32P-M5X20-C5
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     VCT.32 P-M5X20-C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 32mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PP
Deckelfarbe: gelb
Höhe: 23mm
Gewindelänge: 20mm
Korpusfarbe: schwarz
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Außerngewinde: M5
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.