Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 50mm; Innengew: M12; 20mm; H: 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 50mm; Innengew: M12; 20mm; H: 32mm
Rändelschraube; Ø: 50mm; Innengew: M12; 20mm; H: 32mm
Artikel-Nr.:
     2805-VCT.50B-M12-C9
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     VCT.50 B-M12-C9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 50mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PP
Deckelfarbe: schwarz
Höhe: 32mm
Gewindelänge: 20mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Innengewinde: M12
Material Schmelzteile: Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.