Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 50mm; Innengew: M8; 20mm; H: 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 50mm; Innengew: M8; 20mm; H: 32mm
Rändelschraube; Ø: 50mm; Innengew: M8; 20mm; H: 32mm
Artikel-Nr.:
     2805-VCT.50FP-M8
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     VCT.50 FP-M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 50mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PP
Höhe: 32mm
Gewindelänge: 20mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Innengewinde: M8
Material Schmelzteile: Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.