Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 12VDC; 4,16A; Aus: 5,5/2,5; 50W; 90÷264VAC; 0÷65°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 12VDC; 4,16A; Aus: 5,5/2,5; 50W; 90÷264VAC; 0÷65°C
Netzteil: Impuls; 12VDC; 4,16A; Aus: 5,5/2,5; 50W; 90÷264VAC; 0÷65°C
Artikel-Nr.:
     2805-VEC50US12
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VEC50US12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Hersteller: XP POWER
Betriebstemperatur: 0...65°C
Leistung: 50W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 116,3x52,4x31,3mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 4,16A
Wirkungsgrad: 89%
Eingangsanschlusses-Art: IEC C14
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,5
Länge der Ausgangsleitung: 1,2m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,32*
€ 29,04*
1 Tag
284
€ 14,99*
ab € 19,90*
€ 32,84*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 18,93*
€ 32,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.