Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 15Ax2; TO220AB; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 15Ax2; TO220AB; Tube
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 15Ax2; TO220AB; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-VS-30CTQ060-M3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-30CTQ060-M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsstrom max.: 30A
Vorwärtsspannung max.: 0,56V
Vorwärtsstrom: 15A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 260A
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.