| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-WERA.869/4/7 Herst.-Nr.: 05060402001 EAN/GTIN: 4013288100962 |
| |
|
| | |
| Hersteller: WERA Befestigung: 1/4" (F6,3mm) Entspricht Norm: ISO 1173 Gesamtlänge: 50mm Werkzeug-Typ: Bit Ausführung: ohne Magnet Ausführung der Lötspitze: 6-kant-Steckschlüssel Größe der Buchse: HEX 7mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant steckschlüsseleinsatz |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,46* | € 3,42* | | | | | 29 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,93* | € 4,08* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,67* | € 4,11* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,83* | € 4,14* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,47* | € 7,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|