Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 2A; 500VAC; Keramik,zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 2A; 500VAC; Keramik,zylindrisch
Sicherung: Schmelz; träge; 2A; 500VAC; Keramik,zylindrisch
Artikel-Nr.:
     2805-ZGTH-2A
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     189140.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SIBA
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 500V AC
Nennstrom: 2A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1,5kA
Spannungsabfall max.: 0,18V
I2t Energie: 10A2s
Sicherungseigenschaften: Löschmittel
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,75In: min 400ms;4In: min 150ms;10In: min 20ms;2,75In: max 80s;4In: max 5s;10In: max 300ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,258*
€ 0,592*
100
€ 5,46*
ab € 0,6628*
€ 0,8728*
100
Frei Haus
ab € 0,6966*
€ 0,9166*
26 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7232*
€ 0,9532*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.