| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4001355810 Herst.-Nr.: 7100199244 EAN/GTIN: 04054596680715 |
| |
|
| | |
| Qualität zum wirtschaftlichen Preis bietet die 3M™ VFlex™ Atemschutzmaske. Die Partikelmaske schützt mit ihrem gefalteten · flexiblen Maskenkörper sicher vor luftgetragenen · festen und nicht flüchtigen · flüssigen Partikeln (Stäube · Sprühnebel /Tröpfchen). Dabei trägt sie sich besonders leicht und bequem. Das Filtermaterial sorgt für eine zuverlässige Filterleistung mit geringem Atemwiderstand. der im Maskenvlies integrierte Nasenbügel ist verstellbar und sorgt für optimale Anpassung im Nasenbereich. Komfortabel ist auch ihre V-förmige Gestaltung · dadurch geht die Partikelmaske flexibel mit den Mundbewegungen mit und erleichtert so das Sprechen. Sie eignet sich ideal für den Einsatz zur Pandemievorsorge sowie in der Leichtindustrie (Pharma · Bau · Holzbearbeitung · im Bereich Do-it-Yourself · Instandhaltung).
Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: bis zum 4-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: | | Größe: | S | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 | Schutzklasse: | FFP1 NR D | Ausführung: | faltbar ohne Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, einweg-halbmaske 3m, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske ffp1, Atemmaske, Atemschutzmasken, Partikelmaske, OP-Maske, Schutzmaske |
| | |
| |