| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4001355811 Herst.-Nr.: 7100199151 EAN/GTIN: 04054596680739 |
| |
|
| | |
| Mit 3M™ VFlex™ Partikelmasken erhalten Sie kostengünstigen und dennoch zuverlässigen Schutz. Unsere Einweg-Atemschutzmasken haben V-förmige Falten · die sich um Ihren Mund erweitern und anpassen · um während der Arbeit mehr Platz und Komfort zu bieten. Sie beeinträchtigen Ihr Sichtfeld kaum · und das eigenentwickelte 3M Filtermaterial erleichtert Ihnen das Atmen. Die geprägte Front trägt dazu bei · dass die Atemschutzmaske ihre Form beibehält und sorgt innen für viel Platz und Bewegungsfreiheit · indem sie das Material vom Mund fernhält. Seitliche Laschen ermöglichen Ihnen die Positionierung auf dem Gesicht · und ein integrierter metalldetektierbarer Nasenbügel sorgt für einen hohen Tragekomfort bei Gesichtsformen aller Art. Diese Plattform lässt sich optimal mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten kombinieren. Durch das flach faltbare Design ist sie einfach und praktisch zu lagern.
Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: | | Größe: | M/L | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 | Schutzklasse: | FFP2 NR D | Ausführung: | faltbar ohne Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske 3m, einweg halbmaske, feinstaubfiltermasken ffp2, Schutzmaske, Atemschutzmasken, Atemmaske, Partikelmaske, OP-Maske |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 9,36* | € 11,54* | | | | Lager 281 | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 14,74* | € 17,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5896* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen | Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 682,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|