| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 281-4001427571 Herst.-Nr.: 7100199506 EAN/GTIN: 04054596681156 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit 3M™ VFlex™ Partikelmasken erhalten Sie kostengünstigen und dennoch zuverlässigen Schutz. Unsere Einweg-Atemschutzmasken haben V-förmige Falten · die sich um Ihren Mund erweitern und anpassen · um während der Arbeit mehr Platz und Komfort zu bieten. Sie beeinträchtigen Ihr Sichtfeld kaum · und das eigenentwickelte 3M Filtermaterial erleichtert Ihnen das Atmen. Die geprägte Front trägt dazu bei · dass die Atemschutzmaske ihre Form beibehält und sorgt innen für viel Platz und Bewegungsfreiheit · indem sie das Material vom Mund fernhält. Seitliche Laschen ermöglichen Ihnen die Positionierung auf dem Gesicht · und ein integrierter metalldetektierbarer Nasenbügel sorgt für einen hohen Tragekomfort bei Gesichtsformen aller Art. Diese Plattform lässt sich optimal mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten kombinieren. Durch das flach faltbare Design ist sie einfach und praktisch zu lagern.
Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M/L | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 | Schutzklasse: | FFP2 | Ausführung: | faltbar mit Ventil |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, 3m feinstaubmaske mit ventil ffp2, einmal-halbmaske 3m, einmal halbmaske, OP-Maske, Partikelmaske, Atemschutzmasken, Atemmaske, Schutzmaske |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 198,36* | € 247,371* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 219,51* | € 275,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 281 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 298,401* | € 354,171* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 360,69* | € 425,892* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 281 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,99467* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 281 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 281 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|