Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle 352320 Gr.50 grau f.anatom Sicherheitsschuhe (geschlossen) ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002345230
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     352320-50
EAN/GTIN:
     4042035755940
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Antistatisch. Active Comfort Einlegesohle für anatom Sicherheitsschuhe (geschlossen)

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Damen/Herren
· Schuhform: Einlegesohle
· Schutzstufe: ESD
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
grau
Schutzklasse:
keine
Ausführung:
f.anatom Sicherheitsschuhe (geschlossen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,59*
€ 15,47*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,81*
€ 17,11*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,47*
€ 18,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.